センターインコンパクト 無香

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(6枚) 注文コード 89845366 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

普通のナプキンの1/2※サイズで持ち歩きにベスト♪●コンパクトサイズ:1/2※のコンパクトサイズのスリムナプキンが折りたたまれて、持ち運びに便利。コンパクトなのに開くと安心の大きさ。●デザイン個別ラップ:ナプキンに見えないデザイン個別ラップで、生理の時でもHappy気分。●肌セレブシート:ふっくらと肌にやさしい質感の肌セレブシートを採用。身体のカタチに合わせてフィットする独自構造で、スキマを作らず経血をたっぷり吸収するから、スリムでも安心。●多い昼〜ふつうの日用羽つき21.5cm 特に多い昼用羽つき24.5cm。<以下注釈>※メーカー製品比。医薬部外品
カラフルデザイン個別ラップ:ナプキンに見えないデザイン個別ラップで、生理中でも気分が上がります。
コンパクトサイズ:コンパクトなのに開くと安心の大きさで、持ち運びに便利です。
スリムでも瞬間吸収:「センターインパッド」が経血を瞬時に吸収するからスリムでも安心です。
ふわふわシート:お肌にやさしい、コットンのようなふわふわシート。※コットンは入っておりません。

タイプ多い日の夜用 用途生理用品、ナプキン、医薬部外品 枚数6 長さ(cm)30.5 香り無香料 アズワン品番64-1216-69 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89845341
2023-05-16
用途:
急な生理時
卸売・小売業

コンパクトで持ち運びに便利です。見た目もカラフルで可愛。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする