三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の その他エンジン工具
ホワイトマン ハンディタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89846033
品番
B46H90-QP
参考基準価格(税別)
¥966,000
販売価格(税込)
¥1,055,780
販売価格(税別)
¥
959,800
バスケットに入れる
質量(kg)
110
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
1044×1170×1910
ブレード枚数
Bコンボ×4
作業幅(mm)
1168
回転数(min
-1
[r.p.m])
60〜130
エンジン形式
ホンダGX270
エンジン出力(PS/kW)
8.2/6.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません