TAN-815-40(NA) ベンチ式シューズラック 大徳商事 89846453 TAN-815-40(NA) ベンチ式シューズラック 大徳商事 89846453 TAN-815-40(NA) ベンチ式シューズラック 大徳商事 89846453

ベンチ式シューズラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89846453 品番TAN-815-40(NA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

玄関スペースを無駄にしない座れるシューズボックス。
ベンチに座って履き脱ぎすれば立ち上がりもスムーズ。
内部に靴も収まり玄関はいつもスッキリ。

材質(本体)中質繊維板、(張地)PVC、(中材)ウレタンフォーム 質量(kg)12 ナチュラル サイズ 耐荷重(kg)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×31×46 収納の目安約6足
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89846453 TAN-815-40(NA) 66505717 VT007-402 ベンチ式シューズラック Vita ベンチ式シューズラック Vita 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする