大徳商事
大徳商事の 収納家具
大徳商事の 履物収納
大徳商事の シューズラック
ベンチ式シューズラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89846478
品番
TAN-817-80(NA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
玄関スペースを無駄にしない座れるシューズボックス。
ベンチに座って履き脱ぎすれば立ち上がりもスムーズ。
内部に靴も収まり玄関はいつもスッキリ。
材質
(本体)中質繊維板、(張地)PVC、(中材)ウレタンフォーム
質量(kg)
22
色
ナチュラル
サイズ
大
耐荷重(kg)
約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
84×31×46
収納の目安
約12足
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89846478
TAN-817-80(NA)
66505760
VT007-802
ベンチ式シューズラック
Vita
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)