- ダニ捕りシート(マットタイプ)HDP TO-PLAN(東京企画販売) 89847082

ダニ捕りシート(マットタイプ)HDP

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
89847082
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

お部屋の気になるところに置くだけでダニを集めて一気に退治する、新方式のダニ対策商品です。特殊な誘引剤に誘われたダニがシートの中に入り、強力粘着剤にくっついて死滅。従来のスプレー殺虫剤、くん煙殺虫剤などと違い、アレルギーなどの原因となるダニの死骸がまわりに残りません。ご使用後は家庭用のゴミとしてそのまま捨てていただけます。開封後約3ヶ月間有効。1枚あたり畳3帖ほどが目安です。

成分
誘引剤:フルーツエキス・酵母/粘着剤:アクリル系強力粘着剤
材質
綿100%
質量(g)
約36
適合害虫
ダニ
有効期間
開封後約3ヶ月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 寝具の下に設置

布団の下に設置しました。全くダニは取れませんでした。ダニがいなかったのか、あるいは製品のもんだいなのか不明です。

対象商品 : 89847082
2016-08-16
用途: 事務所のマットの下に据付
大星電機株式会社 様

たぶん、効果があると思うけど、わかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする