真空実験容器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89848982 品番8622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質容器:アクリル製、フタ:ABS 容量(mL)700 セット内容ポンプ×1、フタ×1、容器×1 寸法(mm)Φ120×110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89848982
2020-07-04
用途:
型取りシリコーンの脱泡に使用
合名会社柄木田工業所 様 (建設業・工事業)

小型の型取りシリコーンの脱泡用には十分に使用可能。電動式真空ポンプの準備片付けの時間を節約できる。コストパフォーマンスは良。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする