ペットボトルエコライト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89851265 品番94709
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

太陽光で充電して光るエコライトを作ろう!明るい時に充電!暗くなると自動的にライトが点灯!

セット内容紙製ボディ(上・下)×各1ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1 材質本体:紙、ソーラーLEDライト:PP・金属 寸法(mm)完成サイズ:105×180×67 質量(g)111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89851265
2024-07-23
用途:
夏休み親子で学ぶ、でんきの話「ちいさな発電所・ソーラーライトを作ろう!」
生活クラブ生活協同組合栃木 様 (卸売・小売業)

地球温暖化により、年々平均気温が急上昇、この夏も各地で連日猛暑日で危険な暑さが続いています。この気温上昇の原因として化石燃料を使ったエネルギー排出(CO2排出)の影響があること。必要な冷房(でんき)を使いながら、省エネを実践し、クリーンなエネルギーを使っていくことを科学工作キッドを使って学ぶことが出来ました。夏休みの自由研究としても活用してもらう企画となりました。参加者からはとても好評という声を聞きました。

対象商品:
89851265
2020-06-11
用途:
工作キット
卸売・小売業

勉強になるし作りやすい。
自分好みに絵をかいたり色を塗ることができるので子どもの自立を育みます。

対象商品:
89851265
2018-11-14
用途:
子供向け
その他業種

電気が使えない時のために。簡単に作れて、太陽光で明るくなる灯りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする