仕様ソフトウェア Microsoft .NET Framework4.0 が必要(Studuino プログラミング環境インストール時に自動的にインストールされます)
材質FR-4
寸法(mm)59×40×12
質量(g)20
対応OSWindowsXP/Vista/7/8/8.1/10(32bit/64bit)
メモリー容量256MByte 以上
画面サイズXGA(1024×768) 以上
プロセッサープロセッサ(CPU) Pentinum4 2GHz 以上または相当品推奨
USBポートUSB2.0