Newポリラップ

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89859341 品番30cm×40m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

すぐれたガス透過性と保湿性で食品の鮮度、香り、味を守る。
「ポリラップ」は、添加剤をいっさい使用していない無添加ポリエチレン製ラップです。環境ホルモンの溶出がないので安心。
ポリラップならダイオキシン0。燃やしても塩素系ガスやダイオキシンが発生しないポリエチレンが原料です。他の材質より伸びが良いのも特徴です。
「新開発フラップ」でラップがいつでも取り出しやすい位置にあるようになりました。
ストッパー機能を改善。巻き戻りしにくく、引き出しやすくなりました。

材質(フィルム)ポリエチレン 幅(cm)30 長さ(m)40 耐冷温度(℃)-70 耐熱温度(℃)110

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89859341 30cm×40m 41640386 - ポリラップ 宇部フィルム ポリラップ 宇部フィルム 1個(40m) 199 税込219 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89859375
2022-12-01
用途:
定番です
サービス業

長く使っている定番商品です。フィルムの匂いがなく重宝しています。

対象商品:
50873113
2022-07-12
用途:
ラッピング
卸売・小売業

15cm、この幅がなかなか売っておりませんので、こちらで購入しています
強度もあり使いやすいです。

2022-06-18
用途:
キッチンで。
その他業種

添加剤をいっさい使用していない無添加ポリエチレン製ラップ
それだけで価値がある。ちょっとカットの時、、、とか、なくはないけど何より無添加。安心が一番です。

対象商品:
89859332
2022-06-07
用途:
調理した食品の保存
飲食業

電子レンジであたためた後もラップがとけて、
食品に匂いがうつったりすることがなく体にも安心です。
唯一欠点をあげるとすれば密着力はおとります。
しかし体への害を考えるとコチラのラップが断然いいです。

またmが長いので買い替える手間がないのもいいです。

対象商品:
50873113
2022-06-06
用途:
化学実験の赤外吸収スペクトル測定で試料を塗布するホルダーに使用する
国立大学法人東京大学 様 (教育・研究機関)

ポリラップは添加物が入っていないので、他のラップに比べ吸収スペクトルがシンプルで測定する試料の吸収スペクトルを邪魔しない。NaCI板等に比べて安価である。

対象商品:
50873113
2022-02-02
用途:
キッチンで、保存に。
サービス業

ポリラップのこのサイズは、なかなか店に置いてなく、またお安く購入できて助かります。

対象商品:
50873113
2022-04-20
用途:
型の保護
製造業

無添加なので、添加剤が型にくっつかなくてよいです。冬場は気温のためか密着しなくなりただの薄いビニールになるので使ってません。

対象商品:
89859323
2021-12-16
用途:
乾燥を防ぐため
理容こだに 様 (サービス業)

安いがほかのラップより使いやすい。これしか買っていません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする