M104 台車 2段式 スチール製 モノタロウ 89875003

※前方から

M104 台車 2段式 スチール製 モノタロウ 89875003 M104 台車 2段式 スチール製 モノタロウ 89875003 M104 台車 2段式 スチール製 モノタロウ 89875003 M104 台車 2段式 スチール製 モノタロウ 89875003

台車 2段式 スチール製

(19件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89875003 品番M104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

2段台車なので、一度にたくさんの荷物を運搬できます。

積載荷重(kg)
上段:50
下段:100
荷台寸法(幅)(mm)440 荷台寸法(奥行)(mm)700 下段高さ(mm)145 ハンドル高さ(mm)860 材質本体:SPCC/粉体塗装、ハンドル:SPHC/粉体塗装、キャスター:SPCC/メッキ、車輪:ゴムSBR、マット:塩ビ 質量(kg)16 棚間隔(mm)490 使用車輪(Φmm)100
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89875003 M104 63311493 - 台車 二段式 スチール製 モノタロウ 台車 二段式 スチール製 モノタロウ 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
台車として
株式会社はりよし 様 (製造業)

下の4個のタイヤが小さいので段差があるとつっかかるのが難点

対象商品:
89875003
2020-10-12
用途:
六畳の間を物置に使用、棚と棚の間に台車を置き、棚の物を取る時に台車を引き出す。
医療・福祉・介護関連業

弾き手用の二本のパイプが他のパイプと区別できる記があると組み立てやすいと思う。

対象商品:
89875003
2019-06-18
用途:
梱包作業時の製品の箱詰め、ローラーコンベアまでの搬送など

製品自体のスマートで耐加重も問題なく、コスパは良いと思いますが、説明書が分かりづらい。付属の部品図面を丁寧にする点と、手順を詳しくすることが重要です。
製品の組み立てに関しては、一人での作業はほぼ厳しいですね。
取っ手の取り付けが最後なら、もう少しやりようがあるかも。

1人が参考にしています
対象商品:
89875003
2018-12-03
用途:
食品加工の材料運び
製造業

2段で一度で沢山運ぶ事が出来、1段目の高さも良いが、スチールなので少し心配です。

対象商品:
89875003
2018-08-21
用途:
業務用
サービス業

業務用でシーツや他の荷物の搬送用に使用。価格を考慮しても頑丈だとおもいます。

対象商品:
89875003
2018-10-23
用途:
材料移動時

大きさが社内通路に適していて使いやすい台車でした。

対象商品:
89875003
2018-07-06
用途:
荷物運び用
農・林・水産業

車輪側(底)のワッシャが穴に比べぎりぎりのサイズなのでナットを止めるとワッシャが穴に入りグラつきの原因となる。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
89875003
2018-04-28
用途:
商品のピッキング
磯田園製茶株式会社 様

スムーズな動きで、思っていたよりもしっかりした作りなので、安心して使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ストッパー(ブレーキ)付きのキャスターは取り扱いございますでしょうか。
回答:
現在取り扱いございません。
2021-07-20
質問:
交換用キャスターを教えて下さい。
回答:
自在タイプ・固定タイプの2種類ございます。
■モノタロウ 二段式台車用キャスター
・注文コード31330102 品番M104用自在
https://www.monotaro.com/p/3133/0102/

・注文コード31330118 品番M104用固定
https://www.monotaro.com/p/3133/0118/
2021-07-20

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする