02773 TONBO バスボックス TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 89877287

TONBO バスボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89877287 品番02773
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレン製で耐熱性・耐水性に優れています。

ブラウン 用途飲食店等での食器類の回収、運搬、保管に最適です。 55 質量(g)920 容量(L)23.5 内寸法(縦×横×高さ)(mm)400×300×135 外寸法(縦×横×高さ)(mm)545×425×170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89877278
2021-06-08
用途:
使用済み食器の回収
社会福祉法人根木内福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

3年前に購入したCarlisle(カーライル)のバスボックスが食洗器の熱で歪んできたため、今度は一回り小さいトンボ製にしてみました。今のところいい感じで使えてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする