日本緑十字社
日本緑十字社の 業務用掲示板/活動表
日本緑十字社の 無地ボード・無地板
エンビ無地板
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89877295
品番
エンビ-13(黄)
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
文字内容
無地
材質
硬質エンビ
寸法(mm)
600×300×1
色
黄
質量(g)
252
日本緑十字社品番
57133