日本緑十字社
エンビ無地板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
360×120×1
600×300×1
360×120×1
色
白
白
緑
黄
赤
青
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89877322
品番
エンビ-22(白)
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
文字内容
無地
材質
硬質エンビ
寸法(mm)
360×120×1
色
白
質量(g)
60
日本緑十字社品番
57221