日本緑十字社
日本緑十字社の 業務用掲示板/活動表
日本緑十字社の 無地ボード・無地板
エンビ無地板
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89877356
品番
エンビ-22(赤)
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
文字内容
無地
材質
硬質エンビ
寸法(mm)
360×120×1
色
赤
質量(g)
60
日本緑十字社品番
57224