スチール無地板

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89877383 品番スチール-18(黄)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る
文字内容無地 仕様明治山型 材質スチール(メラミン焼付) 寸法(mm)300×600×0.4 質量(g)570 取付方式穴4 穴径(Φmm)3.5 穴数4 日本緑十字社品番58182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
危険物保存倉庫用プレート文字入れ
製造業

緑十字社の焼付プレートは、過去にも使用した経験があるため、問題ないと思ってましたが、文字貼りの為、動かない様に4隅を紙テープで固定し、貼付作業の後テープを剥がすと4隅のうち2か所で穴の所で塗装が剥がれ、塗料での補修が必要となりました。残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
89877374
2023-01-05
用途:
標識

仕様上問題なく使えます。火器厳禁も一緒に購入しましたが問題なく使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
89877374
2021-12-17
用途:
マグネットの受けとして
ボッテガアーリ 様 (製造業)

木製棚下に取り付けて、強力マグネットで調味料を入れたビンを吊すのに、釘穴が付いているしサイズや色も選べてぴったりなものを選べました。

2人が参考にしています
対象商品:
89877374
2020-10-23
用途:
壁掲示板
有限会社栄建設 様

強力に磁石が効いて大変使いやすい。サイズも丁度使いやすく場所によれば縦に使っても
よし。別の使い方として洗面所などのシンクの水はね汚れの防止としても便利。
3ミリ程度盛り上がり空洞ができるので不燃板を挟み止めればガス台など脇の耐熱や汚れ防止ガード板にもなるだろう優れもの。白塗装でなく磁石のつくステンレスでも作ってほしい。

対象商品:
89877374
2020-07-26
用途:
重油タンク設置場所に
吉田園芸 様 (農・林・水産業)

重油タンク設置場所に掲げる最大容量とか種類とか第◯類を示す看板に使用しました。カッティングシートで文字を入れて!はじめから文字が入った物があると嬉しいけどね。

対象商品:
89877374
2020-05-13
用途:
デスク周り
株式会社DOVER STREET MARKET JAPAN 様 (サービス業)

他の通販サイトの中でも安い! これはここで買った方が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
89877374
2018-09-29
用途:
家庭用です。冷蔵庫につけていた沢山のマグネットをまとめるために購入しました。
製造業

ほんの少し歪んでいましたが、4隅をネジ止めするとキチンとなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする