工事-2(大) 工事用標識(工事用看板) 日本緑十字社 89883613

工事用標識(工事用看板)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 文字内容道路工事中 日本緑十字社品番129102 注文コード89883613 品番工事-2(大)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は文字内容・日本緑十字社品番など6種類から選べます 他の種類を見る
文字内容道路工事中 取付方式スタンド式 材質スチール トラスコ品番814-9527 寸法(mm)1200×800(板面) 質量(kg)6 日本緑十字社品番129102 仕様片面、鉄枠付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
1人が参考にしています
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする