日本緑十字社
日本緑十字社の 立看板/工事看板
日本緑十字社の 立て看板
工事用標識(工事用看板)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89883631
品番
工事-1(小)
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
文字内容
通行止
取付方式
スタンド式
材質
スチール
トラスコ品番
814-9529
寸法(mm)
900×800(板面)
質量(kg)
5.4
日本緑十字社品番
129301
仕様
片面、鉄枠付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません