NS618静電 プロスニーカー  NS618静電 シモン 89886685

NS618静電 プロスニーカー  NS618静電 シモン 89886685
NS618静電 プロスニーカー  NS618静電 シモン 89886685

プロスニーカー NS618静電

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)22
内容量1足注文コード89886685品番NS618静電
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

反射材+耐滑+靴底から静電気を逃がすプロスニーカー。夜間作業も安心な再帰反射材使用。
EVAインソールで足圧を分散、摩擦に強い人工皮革を採用。鋼製先芯でつま先をしっかり守る。
抗菌処理を施したライニングや防汚加工を施した甲被で汚れにくく清潔です。

サイズ(cm)22足幅EEE形状ローカット種類静電セーフティーシューズ規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、静電気帯電防止性材質(ソール)EVAラバー材質(甲被)人工皮革機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止標準質量(g)660(26.0cm)材質(先芯)鋼製メーカー商品コード2313401甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 工場内作業

発送も早く安価なのはありがたい。デザインもシンプルで機能性も良いです。

2025-05-05
用途: 工場内
電気・ガス・熱供給・水道業

商品到着後、中敷きを別の物に交換しようと取り出したら、
両方とも左足用の中敷きだった。
とりあえず自分好みのものに交換したので良いが、どうやったらそうなるのか不思議。
作業は連休明けからなので、履いた感じはまだ分かりません。

2024-08-29
用途: 反物の整理、運搬
その他業種

夫は体質的に静電気体質といいますか、火花が出るような時があるようですので
静電の靴が離せません。
発送も速く翌日に届きました、大変満足しております。

対象商品 : 89886807
2024-06-26
用途: 物流倉庫での業務
株式会社 ホットスタッフ春日井サービス業

安価だが性能が良い、デザインもシンプルで良い。毎回リピートしています。

対象商品 : 89886764
2023-09-06
用途: 電気工場内
株式会社NWAN運輸・通信業

室内に黒い足跡が付かないように底が白を選びました。
おまけに静電、安全靴、底が白という指示があったので店頭ではなかなかなくて
モノタロウさんの素早い対応して頂き現場に間に合いました。

対象商品 : 89886904
2022-08-17
用途: 印刷工場内作業時
製造業

静電防止のセイフティシューズとしては格安。
履き心地も問題無く支給している従業員からも高評価です。

対象商品 : 89886737
2022-06-20
用途: 屋内物流作業
運輸・通信業

軽くてクッション性があり、サイズの種類も豊富で良いです。

対象商品 : 89886886
2021-10-07
用途: 運搬作業

しっかりしているのにお値段はお手頃なのでとても良いです。
マジックテープ式なのも着脱か楽でとても良いですし、
白のシューズと黒のシューズがあるので使い分けができるのもいいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/833/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする