日本緑十字社
日本緑十字社の 書庫・金庫・ロッカー
日本緑十字社の キーボックス・名札掛け
日本緑十字社の キーホルダー名札
ネームホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89906783
品番
NF-G(グリーン)
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
色
グリーン
仕様
リング付
材質
ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)
60×27(中紙45×17)
質量(g)
4
日本緑十字社品番
301002