日本緑十字社
日本緑十字社の 掲示用品
日本緑十字社の 掲示用小物
日本緑十字社の マグネット用品
マグネカラーテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1組(3本)
注文コード
89907693
品番
マグネ10B
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
色
青
テープ幅(mm)
10
テープ厚さ(mm)
0.8
テープ長さ(m)
1
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
寸法(mm)
10幅×1m×0.8
質量(g)
86
日本緑十字社品番
312016