セグメント 180mm ダイヤモンドカッター(セグメント) モノタロウ 89942745

セグメント 180mm ダイヤモンドカッター(セグメント) モノタロウ 89942745 セグメント 180mm ダイヤモンドカッター(セグメント) モノタロウ 89942745

ダイヤモンドカッター(セグメント)

(42件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89942745 品番セグメント 180mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)180 ダイヤ層厚さ(mm)2.4 穴径(Φmm)25.4 付属品20mm・22mmリング 仕様乾式 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプセグメント ダイヤ層幅(mm)7
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89942745 セグメント 180mm 49359844 MDC-S180 ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ 1枚 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ後の相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89942711
2019-02-04
用途:
車庫の改築に

車庫の改装じはみ出してしまった、
コンクリートブロックを切るのに
使いました。
綺麗に切れて満足してます。

対象商品:
89942745
2017-06-12
用途:
CBカット用

安い割には使えます。切れ味が落ちても、値段がお手頃なのですぐ交換できます。

対象商品:
89942727
2017-01-31
用途:
ブロック切断時
雄松 様 (建設業・工事業)

外構屋です。ブロック レンガの切断時に使用しました!何も問題無く切れ味も良いです。大満足です。オススメの商品だと思います。

対象商品:
89942736
2016-10-22
用途:
コンクリート二次製品の切断に使用
製造業

切れ味良く 使用感も良いです。ものたろうに注文して間違いはなかったと思います。      またの機会があれば 宜しくお願い致します。

対象商品:
89942745
2016-07-05
用途:
野外でコンクリートの切断、研磨
農・林・水産業

コレは、穴径が25.4cmで、
刈払機に取り付けて使用できます。
回転強度も満たしています。
ただ、用途範囲外で、
自己責任でお願いします。
野外でのコンクリート壁やU字溝の切断、研磨に、
十分な役割を果たしてくれました。
チョッとした作業なら、耐久性も問題ない様に思います。

対象商品:
89942711
2016-08-28
用途:
砂利石の入った特殊ブロック
西岡エンジニアリング 様

以前買ったホームセンターに比べて価格も安く、特殊ブロックにもかかわらず、切断性能もよく、耐久性も良く、まだまだ使える状態で作業を終えました。

対象商品:
89942736
2017-05-29
用途:
モルタル切断
恩地冷蔵株式会社 様

今のところ、大きな問題もなく使えています。価格も手頃です。感謝。

対象商品:
89942745
2016-06-24
用途:
コンクリートブロックの修理
プライマリーメンテコマツ 様

よく切れる、180ミリのグライダーでなくとも、慎重にやれば問題なく使用でき、スペーサーも付属していたので、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする