切断 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 89942727
2017-01-31
用途: ブロック切断時
雄松 様(建設業・工事業)
外構屋です。ブロック レンガの切断時に使用しました!何も問題無く切れ味も良いです。大満足です。オススメの商品だと思います。
対象商品 : 89942736
2016-10-22
用途: コンクリート二次製品の切断に使用
製造業
切れ味良く 使用感も良いです。ものたろうに注文して間違いはなかったと思います。 またの機会があれば 宜しくお願い致します。
対象商品 : 89942745
2016-07-05
用途: 野外でコンクリートの切断、研磨
農・林・水産業
コレは、穴径が25.4cmで、
刈払機に取り付けて使用できます。
回転強度も満たしています。
ただ、用途範囲外で、
自己責任でお願いします。
野外でのコンクリート壁やU字溝の切断、研磨に、
十分な役割を果たしてくれました。
チョッとした作業なら、耐久性も問題ない様に思います。
対象商品 : 89942711
2016-08-28
用途: 砂利石の入った特殊ブロック
西岡エンジニアリング 様
以前買ったホームセンターに比べて価格も安く、特殊ブロックにもかかわらず、切断性能もよく、耐久性も良く、まだまだ使える状態で作業を終えました。
対象商品 : 89942745
2016-06-24
用途: コンクリートブロックの修理
プライマリーメンテコマツ 様
よく切れる、180ミリのグライダーでなくとも、慎重にやれば問題なく使用でき、スペーサーも付属していたので、助かりました。