パンチカーペット(スタンダード)カット品巾910mm

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)11 材質ポリプロピレン100% 注文コード89951531 品番L-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は長さ・材質など421種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。

長さ(m)11 材質ポリプロピレン100% 幅(mm)910 厚さ(mm)約3.8 タイプカット品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
注意
商業施設やイベント会場などの大型の現場、一部地域や施設等への配送はできません。予めご了承ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:560

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89955031
2021-06-21
用途:
マルチパーカッションスタンドの小物置き部分の下地

本来は波状スポンジシートをひくのが一般的であるが材料が高価なため代替材料とした。表面に繊維が立っていて適度に弾力が有り消音作用も有って安価であるがじゅうぶん代替素材となる。カッターで簡単に切断でき施工が容易なのも良い。

1人が参考にしています
対象商品:
89951443
2020-06-02
用途:
畳間でロッキングチェアーを使うのに下に敷き前後移動を抑えるのに使った
Sake for Life 様 (サービス業)

カーペットに、長さを選んで買えるのが斬新だ。部屋のリニューアルもネットで可能になる。

対象商品:
89952231
2020-03-27
用途:
建設
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品の赤は赤ではなくオレンジです。真っ赤なレッドカーペットが欲しい方はこの商品でなく別の商品がいいとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
89952511
2020-02-04
用途:
展示会用に買いました。

叩くと粉が出てきます。それ以外は大丈夫そうです。防炎タイプなのはありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
89953437
2018-12-26
用途:
クッションとして使用
サービス業

色もきれいでしっかりした商品だと思います。今後他の色も購入したいと思いますのでまたよろしくお願いいたします。ちなみに、オーダーでカット販売に応じていただけるとありがたいのですが・・・

対象商品:
89951845
2017-01-19
用途:
ハウスのヒーター上部のひき物
農・林・水産業

非常にマッチングしてよかった。今後もいろんな場に使用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする