MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 電装
MAD MAX(マッドマックス)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)の テールランプ
LEDスネークアイテールランプASSY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89967184
品番
MM12-0017S
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ナンバーブラケット一体型のテールランプ
ユニバーサルタイプ(汎用)で幅広い車種に取付可能です。
レンズ色
クリア
仕様
テール/LED14粒、ステンレスステー、配線/黄(アース)・黒(スモール)・赤(ブレーキ)
色
シルバー
タイプ
ユニバーサルタイプ(汎用)
適合車種
12V車用
ナンバー灯
5粒/ホワイト
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※汎用品のため適合は画像のサイズにてご判断お願い致します。
※車種により多少の工夫/加工等が必要になる場合がありますのでご了承ください。
※この商品は海外からの輸入品になりますので輸送時の小キズなどがある場合も御座います。予めご理解いただけたお客様のみご購入下さい。