LEDテール スリムキャッツアイテールランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89967211 品番MM12-0028M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新型!汎用スリムテール!
絶妙なデザインのLEDテールです。
LED15個内蔵(レッド発光)

レンズ色スモーク ねじピッチ(mm)約82 配線長約330mm 適合車種12V車用 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×33×35
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする