360 ローラーハンドル スモール用 モノタロウ 89970334 360 ローラーハンドル スモール用 モノタロウ 89970334 360 ローラーハンドル スモール用 モノタロウ 89970334 360 ローラーハンドル スモール用 モノタロウ 89970334 360 ローラーハンドル スモール用 モノタロウ 89970334

ローラーハンドル スモール用

(73件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89970334 品番 360
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

液ダレ防止構造
4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。

全長(mm)360 軸径(Φmm)6 グリップ長さ(mm)148 グリップ径(Φmm)25 適合スモールローラー4・6インチ兼用 サイズスモール 種類ハンドル 材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ 主な用途塗装用 ローラーサイズ(inch)4、6兼用 材質(ハンドル)ポリプロピレン
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89970325
2025-11-25
用途:
ウッドデッキの保護塗装

ローラーとセットで使用した。きちっと固定されているが動きはスムーズで使用中に抜けることもなかった。液垂れはほとんどなく含みも良かった。
同じくモノタロウ延長ポールに取り付けたら効率よくて作業できた。

対象商品:
89970334
2026-01-04
用途:
安くて助かります。
安田工業 様 (建設業・工事業)

安くて品質も問題無いです。
手入れが出来ない時の為の予備軍です。

対象商品:
89970334
2024-09-09
用途:
工場のメンテナンス
製造業

床のペンキ塗り補修に使用
通常の太いローラ比較でペンキもち悪いですが
安く塗れれば良いと割り切り使用しました

1人が参考にしています
2025-02-18
用途:
塗装作業

丁度よい大きさです。塗りやすく、この値段ならまったく問題なしです

対象商品:
89970325
2023-11-26
用途:
白線引き
サービス業

駐車場の白線引きに 使いました。 継ぎ手も一緒に使いました。
使い勝手良く 良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
89970334
2024-05-01
用途:
塗装作業
松山衛生事業協同組合 様 (運輸・通信業)

まだ使用していませんがいい商品であると思います。価格も安く

対象商品:
89970325
2023-06-07
用途:
ブリキ製笠木 鉄製手摺への油性塗料での塗装
個人のお客様

特殊合成ワニス系リーフィング形アルミニウムペイントを塗装するために使用。塗料は原液のまま使用しましたが、特に問題は無い様でした。
今回の用途ではもう少しローラーが細いものが有ったら良かったかなと思いました。

対象商品:
89970334
2022-11-10
用途:
屋根壁塗装

DIYで屋根と壁の塗装に使いました。まだまだ使えそうです。
柄の長い方が塗りやすい感じです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする