画像準備中

検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)600 注文コード89983144 品番SN-600K-K-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥358,000
この商品はひょう量など30種類から選べます 他の種類を見る

パレット一体型台はかり
1100×1100mmの大型計量台
フォークリフトで簡単に運搬可能です
倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です
切り出し計量機能:フレコンバック計量などに
表示器スタンド標準装備

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)600 目量(kg)0.1(0〜300kg)/0.2(300〜600kg) 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)1100×1100×265 高さ(mm)(スタンド表示部)780〜1050 材質パレット/ポリプロピレン(PP)、計量フレーム/鉄(SS400) 使用温度範囲(℃)-10〜40 測定範囲2kg〜600kg 質量(kg)(計量台)約70、(スタンド表示部)約5g 周波数(Hz)50/60 消費電力(VA)約20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計/275×160×111 適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 電源(V)AC100(+10%〜-15%) 付属品取扱説明書、接地アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール、指示計カバー 用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 ひょう量単位kg
注意
※本体木枠梱包+段ボール×2箱
(基本車上渡しになります)
※計画生産を行っている商品になります。欠品時には1カ月以上欠品する場合があります。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする