※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
15日以内出荷とは
内容量1台
使用地区2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)
付属品取扱説明書、設置アダプタ、六角ボルト×4、なべ小ネジ×4、ファンクションシール
注文コード89985847
品番SN1200KWP-K-02N00 (使用地域:2地域)
参考基準価格(税別)¥658,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
この商品は適合地域・使用地区・付属品など10種類から選べます
他の種類を見る
取引証明用 精度等級:3級。
フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。
洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65
1100×1100mmの大型計量台。
見やすい蛍光表示。
選別計量機能
切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。
個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。
メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。
表示器スタンド標準装備