※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検定付きはかり 防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-WP-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用地区4地域(群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方・大隅に限る)) 付属品取扱説明書、設置アダプタ、六角ボルト×4、なべ小ネジ×4、ファンクションシール 注文コード89985865 品番SN1200KWP-K-04N00 (使用地域:4地域)
参考基準価格(税別)¥658,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800
この商品は適合地域・使用地区・付属品など10種類から選べます 他の種類を見る

取引証明用 精度等級:3級。
フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。
洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65
1100×1100mmの大型計量台。
見やすい蛍光表示。
選別計量機能
切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。
個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。
メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。
表示器スタンド標準装備

質量(kg)計量台:約90、表示部:約5.6 用途取引・証明用。漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 付属品取扱説明書、設置アダプタ、六角ボルト×4、なべ小ネジ×4、ファンクションシール 仕様最小測定量:4kg 高さ(mm)260〜265(±3) (指示計含まず) 寸法350mm(W)×360(D)mm(スタンドベース部) 電源AC100V、+10%〜-15% 50/60Hz ひょう量1200kg ケーブル長(m)5 計量皿寸法W(mm)1100 計量皿寸法D(mm)1100 使用範囲4kg〜1200kg 表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm、比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤) 最小表示(kg)0.2(0〜600)/0.5(600〜1200) 外形寸法D(mm)97 外形寸法W(mm)247 外形寸法H(mm)923(スタンド込みの高さ) 検定検定付 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100 消費電力(VA)約30 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 表示単位kg、pcs 使用地区4地域(群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方・大隅に限る)) 最小目盛(kg)4 測定範囲(kg)4〜1200 状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、三角マーク3個(1、2、3)
注意
※基本車上渡しになります。
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※計画生産を行っている商品になります。欠品時には1カ月以上欠品する場合があります。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする