SNA2022 スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業 89995717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNA2022 スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業 89995717 SNA2022 スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業 89995717

スパーギヤ MP=2.0

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数22 形状H3 注文コード89995717 品番SNA2022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,060
この商品は歯数・形状など107種類から選べます 他の種類を見る

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
寸法表の見方にご注意下さい。
注: A+B寸法=B型
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1〜3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6〜7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

歯先円直径D(Φmm)48 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)44 全長L(mm)- モジュール2 歯数22 材質キャストナイロンNB 形状H3 質量(kg)0.032 軸穴径(mm)12 歯幅(mm)20 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)最小/0.14、最大/0.43 軸穴径公差JIS H7級 許容トルクT(N・m)2.197 伝達容量(kW)100r.p.m/0.023、500r.p.m/0.114、1000r.p.m/0.227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00236582
2023-08-24
用途:
床ブラシの修理用
光進産業 様 (建設業・工事業)

電動床ブラシを修理してくれないか、と依頼あり。ナイロンギヤなどどこで手に入るのかと探していましたら、モノタロウさんにありました。ありがたや〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする