SUCPB10020 CPスパーギア ボス付(ステンレス) CP=5.0〜10.0 青木精密工業 89996934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUCPB10020 CPスパーギア ボス付(ステンレス) CP=5.0〜10.0 青木精密工業 89996934 SUCPB10020 CPスパーギア ボス付(ステンレス) CP=5.0〜10.0 青木精密工業 89996934

CPスパーギア ボス付(ステンレス) CP=5.0〜10.0

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89996934 品番SUCPB10020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,710
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
歯数20 軸穴径(mm)18 歯幅(mm)30 材質SUS303 種別スパーギヤ バックラッシ(mm)0.18 ピッチ(mm)10 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)63.66 ボス径B(Φmm)50 ボス長BL(mm)18 圧力角(°)20 許容トルクT(N・m)80.04 形状C1 軸穴径公差JIS H7級 歯形並歯 歯先円直径D(Φmm)70.03 歯面仕上げ切削 質量(kg)0.84 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 全長L(mm)48 伝達容量(kW)100r.p.m/0.838、500r.p.m/3.203、1000r.p.m/6.407

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする