青木精密工業
CPスパーギア ボス付(ステンレス) CP=5.0~10.0
材質
SUS303
種別
スパーギヤ
圧力角(°)
20
形状
C1
軸穴径公差
JIS H7級
歯形
並歯
歯面仕上げ
切削
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
バックラッシ(mm)
ピッチ(mm)
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
ボス径B(Φmm)
ボス長BL(mm)
許容トルクT(N・m)
歯先円直径D(Φmm)
質量(kg)
全長L(mm)
伝達容量(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89996934
SUCPB10020
20
18
30
0.18
10
63.66
50
18
80.04
70.03
0.84
48
100r.p.m/0.838、500r.p.m/3.203、1000r.p.m/6.407
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
89996943
SUCPB10025
25
18
30
0.19
10
79.57
60
18
117.5
85.94
1.3
48
100r.p.m/1.23、500r.p.m/4.735、1000r.p.m/8.793
¥
11,220
取扱い終了
返品不可
89996952
SUCPB10030
30
20
30
0.19
10
95.49
75
18
151
101.86
2
48
100r.p.m/1.581、500r.p.m/6.082、1000r.p.m/11.29
¥
15,310
取扱い終了
返品不可
89996961
SUCPB5020
20
10
15
0.12
5
31.83
25
12
10.7
35.01
0.11
27
100r.p.m/0.112、500r.p.m/0.56、1000r.p.m/0.862
¥
2,510
取扱い終了
返品不可
89996977
SUCPB5025
25
10
15
0.13
5
39.78
30
12
14.71
42.97
0.18
27
100r.p.m/0.154、500r.p.m/0.768、1000r.p.m/1.183
¥
3,030
取扱い終了
返品不可
89996986
SUCPB5030
30
14
15
0.13
5
47.74
40
12
18.91
50.92
0.24
27
100r.p.m/0.198、500r.p.m/0.759、1000r.p.m/1.52
¥
3,990
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください