SUCPB10025 CPスパーギア ボス付(ステンレス) CP=5.0〜10.0 青木精密工業 89996943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUCPB10025 CPスパーギア ボス付(ステンレス) CP=5.0〜10.0 青木精密工業 89996943 SUCPB10025 CPスパーギア ボス付(ステンレス) CP=5.0〜10.0 青木精密工業 89996943

CPスパーギア ボス付(ステンレス) CP=5.0〜10.0

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89996943 品番SUCPB10025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,220
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
歯数25 軸穴径(mm)18 歯幅(mm)30 材質SUS303 種別スパーギヤ バックラッシ(mm)0.19 ピッチ(mm)10 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)79.57 ボス径B(Φmm)60 ボス長BL(mm)18 圧力角(°)20 許容トルクT(N・m)117.5 形状C1 軸穴径公差JIS H7級 歯形並歯 歯先円直径D(Φmm)85.94 歯面仕上げ切削 質量(kg)1.3 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 全長L(mm)48 伝達容量(kW)100r.p.m/1.23、500r.p.m/4.735、1000r.p.m/8.793

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする