※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の 平歯車
CPスパーギア ボス付(ステンレス) CP=5.0〜10.0
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89996952
品番
SUCPB10030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,310
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
30
軸穴径(mm)
20
歯幅(mm)
30
材質
SUS303
種別
スパーギヤ
バックラッシ(mm)
0.19
ピッチ(mm)
10
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
95.49
ボス径B(Φmm)
75
ボス長BL(mm)
18
圧力角(°)
20
許容トルクT(N・m)
151
形状
C1
軸穴径公差
JIS H7級
歯形
並歯
歯先円直径D(Φmm)
101.86
歯面仕上げ
切削
質量(kg)
2
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
全長L(mm)
48
伝達容量(kW)
100r.p.m/1.581、500r.p.m/6.082、1000r.p.m/11.29