歯数20
軸穴径(mm)10
歯幅(mm)15
材質SUS303
種別スパーギヤ
バックラッシ(mm)0.12
ピッチ(mm)5
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)31.83
ボス径B(Φmm)25
ボス長BL(mm)12
圧力角(°)20
許容トルクT(N・m)10.7
形状C1
軸穴径公差JIS H7級
歯形並歯
歯先円直径D(Φmm)35.01
歯面仕上げ切削
質量(kg)0.11
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
全長L(mm)27
伝達容量(kW)100r.p.m/0.112、500r.p.m/0.56、1000r.p.m/0.862