※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の 平歯車
CPスパーギア ボス付(ステンレス) CP=5.0〜10.0
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89996977
品番
SUCPB5025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,030
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
25
軸穴径(mm)
10
歯幅(mm)
15
材質
SUS303
種別
スパーギヤ
バックラッシ(mm)
0.13
ピッチ(mm)
5
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
39.78
ボス径B(Φmm)
30
ボス長BL(mm)
12
圧力角(°)
20
許容トルクT(N・m)
14.71
形状
C1
軸穴径公差
JIS H7級
歯形
並歯
歯先円直径D(Φmm)
42.97
歯面仕上げ
切削
質量(kg)
0.18
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
全長L(mm)
27
伝達容量(kW)
100r.p.m/0.154、500r.p.m/0.768、1000r.p.m/1.183