ノック式油性マーカー・ハンディPentelペン丸芯/中字

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89999603 品番XNXN50-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽く、短いストロークでノックがラクラク。

インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.4 材質(軸・ノック)再生PP、(クリップ)PC、(ペン芯)アクリル繊維、(内部部品)PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維 寸法(mm)60×20×215 質量(g)30 インク油性 グリーン購入法適合 線の太さ中字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89999603
2023-06-05
用途:
冷蔵庫に入れる前に、賞味期限等を書いて

ワンプッシュで出せるのでキャップがなくなる心配がなく片手でかけるので便利です。しかも結構太くはっきり書けるので助かっています。この手の油性マジックだとすぐに書けなくなるのに、これははっきりくっきり書けるので頼り強いです。

対象商品:
89999621
2021-08-10
用途:
工場内作業
鳥山畜産食品株式会社 様 (製造業)

キャップを紛失する心配が無いので、安心です。工場内の異物混入対策に活躍しています。残念ながら商品が廃盤になってしまったのか、販売停止になってしまい次からの商品を早急に探す必要が出てきました。

対象商品:
89999603
2020-04-21
用途:
商品スットック作業中。
卸売・小売業

いつも、キャップがどこかに行ってしまったり。外れてしまったりで、
乾燥して、だめにしてしまいます。これは、その心配がない。
インクがなくなるまで、最後まで、使える。優れものです。

対象商品:
89999603
2019-09-25
用途:
ダンボールへの記入

ノック式はキャップの紛失もなく大変に便利です
詰め替えもモノタロウさんで対応があり助かっています

対象商品:
89999603
2019-11-06
用途:
工場作業時

蓋があると、作業時に不便なのでこれを使用しています。
インクのカートリッジもあるし、便利です。

対象商品:
89999612
2019-02-11
用途:
検品作業時に
医療・福祉・介護関連業

キャップタイプを使用出来ないため探してました。
替えもあるので、コスパも良くて満足してます

対象商品:
89999612
2018-10-11
用途:
製造ライン出荷品目印等

ノック式で蓋の開け閉めが無く片手でも使用出来てとっても
便利です。
価格もお手軽価格なので重宝しています。
お手軽価格の分すぐに交換になりますが
書き味が良いので良しとします。

対象商品:
89999603
2018-06-03
用途:
プラスティックへの書き込み
飲食業

詰め替えもあり非常に経済的です。またノック式なのでキャップを外す手間も省けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする