曜日別特売
15BL ウォータージャグ モノタロウ 48691923

15BL ウォータージャグ モノタロウ 48691923
15BL ウォータージャグ モノタロウ 48691923
15BL ウォータージャグ モノタロウ 48691923
15BL ウォータージャグ モノタロウ 48691923
モノタロウ

ウォータージャグ

(14件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
48691923
品番
15BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大容量のウォータージャグです。
アウトドアやキャンプ、スポーツなど様々なシーンで役立ちます。
スポーツドリンクにも対応しているため、熱中症対策に期待できます。

用途
飲料容器として。
容量(L)
15
材質
本体外側・ふた:ポリエチレン、本体内側・ハンドル:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、断熱材:ポリウレタン
質量(kg)
2.2
色
青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×340×370
保冷効力(℃)
10℃以下(8時間)※40±2℃の環境でウォータージャグに1~4℃の水を80%まで入れて24時間内の温度変化を測定
注意
※飲料水以外のものは入れないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4869192315BL62094716UE-201815BL リガード ウォータージャグ&クーラー CAPTAIN STAG 62094716リガード ウォータージャグ&クーラーCAPTAIN STAG1台
¥7,198
税込¥7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48691923
2024-04-17
用途: 部活動時の補水用
教育・研究機関

部活動用に探していたところ値段の安さにひかれて購入しました。
商品の蓋はねじ式ですので衝撃などで簡単に取れることは無さそうです。
保冷がメインですが、今のところしっかり機能しているようです。
構造上、蛇口部分が高めなので、タンク内に少し残った状態でも水が出てこないのがマイナスですが、そもそも容量が大きいものを購入していますので支障はないです。
耐久性は不明ですが金属製とは違い、衝撃にも強いと思いますので良い買い物だと思っています!

対象商品 : 48691939
2023-08-30
用途: 現場作業にて

容量に対する金額は非常にコスパが良く助かる。
ただ手元に届いた製品は、ハンドルを開くと蛇口のハンドル部から内容物が漏れ出す状態だった。
使えないわけではないが、お世辞にも正常な状態ではないと思うので検品をしっかりしてもらえると有難い。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。"

対象商品 : 48691923
2023-08-21
用途: 部活の飲料用
教育・研究機関

プラスチックですが、板氷は溶けにくいです。
ただフタが甘く、並々つぐと持ち運ぶ時に、ふたの境目から水がこぼれてきます。フタにパッキンがないので、しっかり閉めてもこぼれます。ビニル必須です。

対象商品 : 48691923
2023-05-10
用途: 現場作業やレジャーで
建設業・工事業

他の商品と比べて値段も半額で普通のジャグより大きいので重宝してます。

対象商品 : 48691939
2022-07-08
用途: 整備工場
五十嵐運輸株式会社 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

熱中症対策に使ってます。20Lも入るので暑い日に大活躍してます。氷も長い時間残っているので外仕事や体力仕事をする方にお勧めです。

対象商品 : 48691939
2023-07-14
用途: 地域イベント

蓋のネジ部がもう少しあって転倒しても溢れない
のなら申し分ないのですが、持ち運んでも大丈夫な
ものを希望します。

2022-08-07
用途: 外現場
神奈川県立厚木北高等学校 様(教育・研究機関)

丈夫なので重宝しています。
蛇口を取って洗っていたところ、中側から締めるネジ部分を無くしてしまいました。パーツで販売していますでしょうか?

対象商品 : 48691939
2022-06-29
用途: 学生食堂
飲食業

この暑さのため、食堂の給茶機だけでは、間に合わないため、ジャグで対応して助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする