ドリンクサーバー フィルター付き LG

ドリンクサーバー フィルター付き LG - パークレーンドリンクサーバー フィルター付き LG - パークレーンドリンクサーバー フィルター付き LG - パークレーンドリンクサーバー フィルター付き LG - パークレーンドリンクサーバー フィルター付き LG - パークレーンドリンクサーバー フィルター付き LG - パークレーンドリンクサーバー フィルター付き LG - パークレーンドリンクサーバー フィルター付き LG - パークレーン

お茶やフレーバーウォーターにもおすすめ!はずせる茶こし付きのウォーターサーバーです。
冷蔵庫に入れたまま注げるので、重たい容器を持ち上げる必要がありません。
レバーを上げるだけで注げるので、お子様でも簡単にラクラク注げます。
フィルター付きなので詰まりにくく、濃くなる前にお茶パックを取り出すことも出来ます。

用途
容量3.5Lとたっぷり入るので、家族みんなで飲むことが出来ます。
材質
本体:AS樹脂(80℃/-20℃)、ふたハンドル:ポリプロピレン(100℃/-20℃)、レバーロックボタン:ABS樹脂(80℃/-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(100℃/-10℃)
色
ライトグレー
容量(L)
3.5
内容量
1個(3.5L)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82543907K-11069LG
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする