曜日別特売

シンクになるウォーターコンテナ10L

シンクになるウォーターコンテナ10L - ロゴスシンクになるウォーターコンテナ10L - ロゴスシンクになるウォーターコンテナ10L - ロゴスシンクになるウォーターコンテナ10L - ロゴス

容量10Lのシンクになるウォーターコンテナは、その名のとおり折りたたむとシンクに早変わり。
丈夫な素材を使用しており、自立するのでシンクとしてお皿や食材を洗う時にも安心して使うことができます。
ハンドル付きで持ち運びやすく、水を注ぎやすいコック式を採用。

用途
折りたためばシンクに!2WAYタイプの水コンテナ。
質量(g)
(約)220
タイプ
コック式
サイズ(cm)
(約)幅32×奥行22.5×高さ23
容量(L)
(約)10
主材質
LDPE、HDPE、ABS
収納時寸法(cm)
(約)幅32×奥行22.5×高さ16.5
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292013981441630
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする