バレルディスペンサー・5
容量5Lのサビにくいステンレス製ウォーターサーバー。
注ぎ方はコックをひねるだけ。
鏡面仕上げで光沢感があり、中央にはレトロなロゴデザインをあしらっている。
間口が広いため手を入れて掃除をすることができ、衛生的で長くお使いいただけます。
使い込むほどに愛着も増し、経年変化も楽しめます。
- 用途
- さよならポリタンク。ワンランク上のウォーターディスペンサー。
- 仕様
- 蓋部分バックル固定式
- サイズ(cm)
- (約)幅17×奥行23×高さ24.5
- 容量(L)
- (約)5
- 主材質
- ステンレス
- 総質量(kg)
- (約)1
- 内容量
- 1個
注意
※容量表記は満水の容量を示します。製品によっては使用時の適正容量と異なる場合があります。※密閉式ではありません。輸送中は空の状態で行ってください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ






























