FREEAP アイスタンク

FREEAP アイスタンク - パークレーンFREEAP アイスタンク - パークレーンFREEAP アイスタンク - パークレーンFREEAP アイスタンク - パークレーンFREEAP アイスタンク - パークレーンFREEAP アイスタンク - パークレーンFREEAP アイスタンク - パークレーンFREEAP アイスタンク - パークレーン

氷を長時間キープ

用途
便利な持ち手が付いているため、持ち運びが簡単。氷を運ぶ際や移動中でも手軽に使用できます。アウトドアシーンにぴったりのコンパクトさです。
材質
ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーンゴム
寸法(mm)
(約)127×127×267
色
メタリックネイビー
質量(g)
770
内容量(L)
1.8
内容量
1個(1.8L)
注意
※真空二重構造のステンレス製アイスタンクで、氷を長時間冷たく保つことができます。キャンプやバーベキューなどのアウトドア活動に最適で、暑い日でも冷たい飲み物を楽しむことができます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82807168K-11068MNV
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする