DevconSF(鉄粉タイプ)のレビュー
デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。
マイナス18℃の低温下でも硬化します。
寒冷地や冬季での補修も可能です
とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
【用途】パイプライン、タンクの緊急修理。
橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め
2013-03-25
- 用途:
- セラミックスの穴埋めパテとして
- 対象商品:
- 02445003
穴埋めと強度が必要だったため、金属含有のパテを購入しました。
強度面ではたしかに樹脂にはない硬さと接着強度があり満足しています。
速乾タイプのSFですが、想像以上に速乾(数分で固まる)であったことと量のわりに高価ですので、作業イメージが必要に思います。
2人が参考にしています