多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)のレビュー

平均満足度 4.70 (161件のレビュー)
商品レビューを投稿する
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン
セメダイン
449 / 税込 494
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。 【用途】1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類
161件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-22
用途:
ウェットスーツの補修、靴底の補修
対象商品:
09930593

接着力が強く、接着後の柔軟性があるので用途によってかなり使いやすいです
靴底の補修は柔軟性のおかげではがれにくいです
ウェットスーツの補修は柔軟性があるので着心地が悪くことは無く
また防水性もあるのでかなり有効に使えます

2025-09-18
用途:
設備修理・改造

「ワイド」よりも耐熱性が高い(「ワイド」は~90℃、標準品は~120℃)ので
難接着材でなければコチラを使います。
多孔質なモノでも粘性が高いので作業しやすいですが、硬化完了までしっかり固定する必要があります。

2025-10-30
用途:
シリコンゴムの接着に使用

塗面積が広い際、速乾タイプでは乾きが早すぎるので、こちらの方が使いやすい。定期的に購入している。

VIC電子研究所 様2025-07-11
用途:
シリコンゴムシートをアクリル板に接着する時に使います。

接着力が強いので使用量は少しだけで十分でありいつも安心して使っています。

2025-09-28
用途:
靴の修理

多量に使うことになり購入しました。小さいサイズの量買いよりもお得でした。

2025-06-06
用途:
補修
対象商品:
02460254

スーパーXの黒は優れもので無くなったら買い足すリピーターです。

オモニのキムチ オソオセヨ 様2024-10-23
用途:
靴の接着

剥がれた靴底に接着して使用。持続性が高いことを感じた。金額も適正です。

2024-08-21
用途:
割れたとうきの接着
対象商品:
02460245

良く着き修理が簡単に出来ました。
ゴムで固定して数日放置しました。

フレゼニウスメディカルケアジャパン株式会社 様2024-05-21
用途:
接着にて使用
対象商品:
02460236

以前透明を購入したら、どこに塗ったか分からなくなりベタベタ引っ付いて困った。
今回ブラック購入。塗った箇所が分かってとても良かった。

信濃建物総合管理株式会社北海道支社 様2024-04-05
用途:
スキーのトップ角部分の補修
対象商品:
02460245

硬化が早く、クリアーなので目立つ部分の補修に安心して使えます。

2024-03-26
用途:
ゴムパットとモルタル床接着剤として使用
対象商品:
02334762

【セメダインスーパーX】
この商品は、何度となく利用してます。
少々、柔らか目ですが、その分、位置修正がしやすい。
乾きは少々時間が掛かりますが、用途を考えて使えば
問題ないと思います。
屋外で利用しましたが、6年前に固定した物が剥がれていません。
もう少し価格が安ければと思います。

2023-12-12
用途:
靴底の修理
対象商品:
02460245

靴底のゴムが剥がれたため修理のため購入。耐水性もあるようでしっかりと修理できています。万能な接着剤なので,常備品として常にストックをしています。

2024-03-04
用途:
各種接着補修剤
対象商品:
09930593

3回目の購入で、色々なものに接着して気にいっています。

1人が参考にしています
2024-02-08
用途:
家庭用での補修
対象商品:
02460245

ナイロン系の接着剤としていろんなサイトに推してあったため購入。有名メーカー品だけあってしっかり接着できた。

大木商店 様2023-10-18
用途:
接着作業
対象商品:
09930593

接着作業は これで 問題を感じたことはありません。
ただし アクリル等樹脂系の接着は 他の物を使っています

丸高建設 様2023-10-10
用途:
プラスチックの接着
対象商品:
09930593

主によく使う床見切り材の接着に使ってます。
透明ではみ出ても目立たないので使いやすいです。

2023-12-22
用途:
農機具等の修理用
対象商品:
02460245

以前に大きなチューブで購入し、様々なものの接着に使用して満足していました。
今回のチューブは、思ったより小さかったので、大きいものにすればよかったと失敗感を味わいました。

2023-06-05
用途:
白なので、白い靴の修理に使います
対象商品:
02334787

今まで使っていたボンドは靴の修理に白い部分の割れ目をこのボンドで埋めていたのですが、固まってくるとすぐに取れてしまっていましたかしかし今度のこのポンドは弾力性もあり、硬さもあるので長く使えると思います。どうしても今まで買っていたボンドよりはお値段がへ少し高いので買わずにいましたが、結果的には長持ちするので、お値打ちな商品です。ぜひ使った方が良いと思います。安物買いの銭失いにならないようにしたほうがいいと思います。

アサクラハウス&モアビルド 様2023-08-02
用途:
靴底の補修に使っています
対象商品:
09930593

靴の底が減った時に厚く盛り上げて底の補修をしています
安い作業靴の欠点は空洞のソール 
穴が開いたら履けません
穴の補修にも便利です

ウメダ電器 様2022-10-28
用途:
シリコンカバー防水LEDの末端処理
対象商品:
02334787

防水LEDを途中で切ったところの防水処理に使いましたが、テープ自体の接着も、シリコン用の両面テープを使うより接着できました、最初から、両面テープではなく、これを使えばよかったと思います

1人が参考にしています