ミナフォーム マルマルのレビュー

平均満足度 4.54 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミナフォーム マルマル 酒井化学工業
酒井化学工業
2,398 / 税込 2,638
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。 【用途】弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-15
用途:
隙間を埋めるために使います

自由自在に切って使えるので非常に便利です。
また購入したいです。

壬生建装 様2025-06-10
用途:
コーキング バックアップ材として

バックアップ材ですので表面に見える物では無いのですが 作業性も良く
他社製品と比較しても何ら劣る所は有りませんでした
注文してから届くまで とても早くて 助かりました
材料店より早く届きました。
今後も 10m 12m 15m の購入を考えて居ます。

太陽工業株式会社 様2025-07-20
用途:
膜材縫製時のロープの代わりに使用
対象商品:
03336356

この厚み、軽さ、それと弾力性!
最高です。購入してとても良かったです。

平山外装工業 様2024-11-21
用途:
シーリングのバックアップ

出来れば30本単位くらいでの少量でも販売してほしい。

中央石材株式会社 様2022-05-22
用途:
石材設置加工時
対象商品:
03336304

手頃な値段でしっかり作業に使える優れもの。急に不足した時に、発注して、直ぐに届く。
代引き手数料が負担かな~。

2021-11-08
用途:
硝子交換修繕時
対象商品:
03336304

コーキングのバックアップにしっかりした素材で
カットし易く、箱より引き出しやすいので作業が、
捗ります。

2020-01-25
用途:
シーリング施工時
対象商品:
03336331

シーリング施工時に、軒天と外壁材との隙間、窓枠材と外壁材との隙間に使用します。

庄司工業 様2019-08-03
用途:
コーキング作業の時
対象商品:
03336295

とてもつかいやすくよかったです。またよろしくお願いいたします

2018-08-23
用途:
工場すき間補修
対象商品:
03336347

すき間の補修にコーキングを使用する時に使用しました。
大変値打ちです、パックで購入していましたが、
まとめて購入して、必要時に思い切って使用できます。

2016-12-15
用途:
ボールペンの梱包
対象商品:
03336295

探していたものがオンラインで見つけられて、大変よかったです。

Osコーポレーション 様2016-05-28
用途:
エアコン
対象商品:
03336347

比較は無いですが問題無く使えました

2015-10-28
用途:
自由作品
対象商品:
03336331

しっかりしていて高品質だった。

2013-07-15
用途:
継ぎ目のコーキングに下地材として使います
対象商品:
03336331

以前から使用してましたがネットでは初めての購入になります

1人が参考にしています
株式会社武富ガラス 様2005-12-03
用途:
硝子目地材
対象商品:
03336304

ホワイト色のみなので、グレー色もあればいいと思います。

1人が参考にしています