PPナンコー瓶のレビュー
北晃産業 様2021-10-29
- 用途:
- 小ロットの特色シルク印刷
- 対象商品:
- 07293781
特色インクを作る量に合った容器が豊富にあり有難いです。
改善点としては重ねられるようにしてほしいです。
1人が参考にしています
2021-07-06
- 用途:
- ディップ液の保管
- 対象商品:
- 07293797
ディップアートの液の保管に使っています。
ディップ液を少量ずつ、好みの色に着色して使うので、このような容器を探していました。
口の広さ、高さ、内蓋につまみがついていること。形はまさに探していた通りです。
ディップ液を普通のプラスチック容器に入れると容器が溶けてしまうので、こちらの商品はそういうこともなく、安心して使っています。
ずっと探していたものに巡り会えて助かりました!
また足りなくなったらリピートします。
4人が参考にしています
2021-07-08
- 用途:
- バッテリー保管用
- 対象商品:
- 07293781
サイズ表示が不親切、内部高さが不明の為、仕様の口内径×胴径×高さ(mm)57×67×81を信じて購入したが、長さ78mmのバッテリーが入らなかったので高さの外寸を測ったら80mm程しか無く底が内側に2mm程へこんでいた、これでは入るはずがない。パーツ入れにでも使おうかな。
2012-05-08
- 用途:
- 比較的かさの高い粉末(0.3g/ml)の、顧客へのサンプル提出。粘度の高い液体の小分け。
- 対象商品:
- 07293806
可もなく不可もなく、普通に使えて価格も手ごろなのがよい。材質も問題ない。ここ2回、中蓋のないものが入っていた。この点は要改善!
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。