- 用途:
- 軽トラに
- 対象商品:
-
34935634
安い。そしてバラで頼めるのが有り難い。
今後も取り扱いを希望します。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
-
34935686
リアアクスルのワッシャーを買いました。締め付けボルトは27mmボルト径は18mmなので、M18のワッシャーを購入しました。
- 用途:
- 車の整備
- 対象商品:
-
34935661
ネジを交換した時に使用します。必要な分だけ購入でき強度もあり満足です。また購入しますのでよろしくお願いします。
- 用途:
- 固定
- 対象商品:
-
34935634
何の変哲もない商品で感想はありませんが、1点から購入できるのはありがたいです。
セットだとほとんど使わず資源の無駄に。
- 用途:
- DIY全般
- 対象商品:
-
34935625
将来的にもあまり使わなそうなサイズの部材調達時に、バラ売りは助かります。
DIYでの使用ですが、必要にして十分の価格・品質です。
- 用途:
- DIY
- 対象商品:
-
34935643
最高のコスパ。使い勝もよかったです。ありがとう。。
- 用途:
- バイクパーツとして
- 対象商品:
-
34935643
ばら売りされているので購入しやすいです。
包装も個別包装なのがGOOD!また購入します。
- 用途:
- 車両エアロの固定に
- 対象商品:
-
34935625
社外リヤディフューザー固定用に購入しました。
フラットボルトを使って底面こら固定したかったので、このワッシャとウェーブワッシャを使用し固定しています。
安くて品質もいいです。
- 用途:
- 配管工事
- 対象商品:
-
34935686
なかなか売ってない無いサイズなので、大変助かりました。
- 用途:
- フロントタワーバー取り付け
- 対象商品:
-
34935643
クスコフロントタワーバー取り付け時ワッシャー無くして困って注文したら同サイズ同商品で助かった!
- 用途:
- 組み立て作業
- 対象商品:
-
34935686
機能的には全く問題有りませんが、表面に多数の打痕があるのは残念でした。でも特殊なサイズでも一枚単位で発注出来るのは非常に助かります。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
-
34935686
欲しいサイズが1枚から買えるのでお店に捜しに行く手間が省けて非常に助かります。
- 用途:
- 自動車鈑金の補修部品として。
- 対象商品:
-
34935625
価格は、安くて良かったのですが一個ずつワッシャーが袋に入っていたので 出すのが面倒でした。
- 用途:
- バイク、他
- 対象商品:
-
34935652
ボルト購入の際、一緒に購入します。本品になんら問題ないです。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
-
34935634
一般的なヒラワッシャーです。適価で充分に使用できます。
- 用途:
- バイクの整備に
- 対象商品:
-
34935634
バイクのシリンダヘッドのワッシャーとして使用。純正よりも安いし、厚みも十分で役目は果たしている。
必要枚数だけ買えるのは有り難い。ただ、一枚一枚、小袋に入っているのは、出すのも面倒だし、コストの面でどうかと思うから、販売の不都合がなければ、小袋包装をせずにバラで売って、コストを下げて欲しい。
- 用途:
- バイクの整備に
- 対象商品:
-
34935634
バイクの純正ワッシャーの代わりに使っている。純正部品はやたらと高いので、代替できるパーツがあるのは助かる。
純正よりやや薄いが問題なく使える。
- 用途:
- M10ナットの受けに使用
- 対象商品:
-
34935643
M10サイズのボルト/ナットを使用した固定は少ないので、バラ購入できるのは助かる。
- 用途:
- ごく普通の使い方
- 対象商品:
-
34935625
検品をして異状がなかったので普通に使用しています。
- 用途:
- 治具の部品
- 対象商品:
-
34935634
1つから購入できるのがうれしい。
ただ、梱包は、ひとつずつは不要です。