工業用接着剤 EC1368NTのレビュー
速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。
速乾性のクロロプレン系接着剤。
テープのプライマーとして使用可能です。
トルエン・キシレンは使用していません。
JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。
厚生労働省指針値13物質不使用
【用途】金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。
ケイヨウリビング 様2021-12-27
- 用途:
- タイル面に滑り止めを貼る際に使用。
- 対象商品:
- 39222522
暮れの12月下旬、太陽が当たるので気温は10℃以上での作業。
他の方のレビューでは低温時の使い難さが指摘されても、気温がそこそこあれば問題なく使えました。
また、ラッカーシンナーでの希釈が推奨されてたけど手持ちが無いので、類似の揮発性の高い塗料シンナーで希釈。
揮発が早いので10分もすれば施工可能。
付着力が強そうで、貼り間違いの時に簡単には剥がれない。
2015-11-04
- 用途:
- 磁器タイルノンスリップ部分
- 対象商品:
- 39222522
セーフティ・ウォークとの併用で磁器タイルノンスリップ部分に使用しましたが、凹凸のある部分にも良く接着します。後は対応年数の問題が有ります、、、、どれくらい持つのか?
2012-03-17
- 用途:
- 自動車幌の張り付け
- 対象商品:
- 39222522
初めて工業用の接着剤を使用しましたが、やはり非常に強力。
ホームセンターで売っている一般的なものとは雲泥の差です。
乾燥時間も短くて済むのが良いです。
ただ、しばらく放置すると成分が分離するので、
使用するたびに攪拌する必要があるのがやや面倒。