EDGE 10W-30 SP/CF GF6 A5 B5のレビュー
クルマを愛する全てのドライバーのために優れたコストパフォーマンスを追及したエンジンオイル
最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。
合成油の働きにより、特に高温域で高いエンジン保護性能を発揮。エンジン内部の高温に耐え、優れた潤滑性能を維持します。
バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
【用途】4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
2019-12-15
- 用途:
- 車のオイル交換
- 対象商品:
- 37568711
カミさんの軽四を買った販売店(個人会社)が、オイルの質を落して金額は変わらないので、
自分でやった方が良いと思い購入。たまたま、セールチラシも来ていて安く買えたので助かりました。若い頃はいつもカストロールを使っていたので信用出来るオイルです。
交換後、エンジン音が小さくなり、吹きも良くなりました。やはり、良いオイルを使った方が良いですね。更にこの価格で購入出来たので、販売店で交換するよりもかなり安く交換する事が出来、大満足です。またリピします。