LLCロングライフクーラント(ミドリ)のレビュー
エンジン、ラジエーターを保護するオールシーズンタイプの不凍液兼冷却水。容量:2L液色:緑※希釈タイプ。水で薄めて使用してください。希釈率と凍結温度原液:15% 水:85% 凍結温度:-5.2℃原液:60% 水:40% 凍結温度:-49.5℃
2025-11-03
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
今回使ってみましたが好きな濃度で希釈して使えたのでとても重宝しました。
2018-10-26
- 用途:
- KLX250ほか一台のクーラント交換に
- 対象商品:
- 40420597
8年以上クーラントを交換していないため、内部のサビが気になりこちらを購入しました。
ちゃんとした会社の製品ですので品質は全く問題なしです。
ほんとは夏場の前に交換するのがいいのでしょうが、横着してこんな時期に。
安いので今度からは頻繁に交換したいと思います。
2016-02-12
- 用途:
- 自家用車のLLC交換
- 対象商品:
- 40420597
毎度の事ですが在庫品の到着は早くて助かります。
この商品は希釈用なので量が必要な方にオススメです。
逆に面倒ととる人もいるかもしれませんね。
2012-11-11
- 用途:
- バイク定期点検、整備
- 対象商品:
- 40420597
この商品に限らない事で恐縮ですが、クーラントはそのまま使用するのか希釈して使用するのか
商品説明欄に明記して頂けると助かります。
足りないと困るため2Lのこの商品を購入しましたが、希釈して使うタイプだったため
半分余ってしまいました。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
今後のサイト表示の改善課題とさせて頂きます。
なおこちらは、汎用クーラント緑希釈タイプ(LLC)との記載をさせていただいております。